KNIPEX 98 00 10 Klucz płaski

Nr art.: 98 00 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Czerwony
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita L 105 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 00 10
EAN / GTIN 4003773019893
Numer producenta 98 00 10
Numer L L70010 265
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 00 10 Klucz płaski Szczęki odchylone od osi narzędzia o 15°. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar klucza: 10mm - Maks. długość l: 105mm - Maks. grubość główki a: 5mm - Maks. szerokość główki b: 27mm

Cecha szcz.:

  • Width across flats: 10mm
  • Length l max.: 105mm
  • Head thickness a max.: 5mm
  • Head width b max. mm: 27mm

Norma:

IEC 60900