Clé à fourche

Réf.: 98 00 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage marquage CE
Zone EX non
Couleur Rouge
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; brunissage
Longueur totale 105 mm
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 98 00 10
EAN / GTIN 4003773019893
Réf. fabricant 98 00 10
Article hors catalogue L70010 265
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • tête inclinée à 15°
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Ouverture de clé 10mm
  • Longueur l max : 105mm
  • Épaisseur de tête a max : 5mm
  • Largeur de tête b max : 27mm

Norme:

IEC 60900