• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Tool24 PickOne – Mastersystem DE, Liczba półek: 320

Nr art.: 979201 320
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba półek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035; RAL 7016
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary
Korpus
Część opisana, Szary antracytowy
Fronten
Seria
Tool24 PickOne
Ze ścianką perforowaną
tak
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann
tak
Konstrukcja szafy z półkami
tak
Liczba półek ogółem
320 szt.
Sprzęt elektryczny
tak
Z wyświetlaczem
tak
Przekątna wyświetlacza
22 cale
Wyświetlacz dotykowy
tak
Materiał
Z blachy stalowej
Kolor
Szare; Szare
Wybór kolorów
Dowolny wybór
Rodzaj produktu
System wydawania towarów
Masa
275 kg
Opcje ustawienia i montażu
Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania
Warsztat
Konfiguracja
Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg
1 080 mm
Głębokość całkowita Tg
875 mm
Wysokość całkowita Hg
2 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979201 320
EAN / GTIN 4062406134112
Numer producenta 979201 320
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System wydawania towarów z innowacyjnym systemem bębnowym w celu zapewnienia bezpiecznego pobrania każdego artykułu. Bardzo szybkie pobieranie towarów dzięki krótkim czasom dostępu, samootwierającej się półce i sygnałowi optycznemu na odpowiedniej półce. Bęben Tool24 PickOne jest dostępny z 4 różnymi wielkościami półek jako konfiguracja standardowa. Nośność wynosi ponad 1000 kg i jest zaprojektowana specjalnie do zastosowania w przemyśle. Elastyczne umieszczanie ekranu dotykowego dzięki obustronnie wbudowanym ściankom perforowanym.
System Master można dowolnie rozszerzać o kolejne systemy rozszerzeń i łączyć ze wszystkimi wariantami sprzętowymi Tool24.
Ten artykuł jest kompatybilny z oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.
Nabywając ten artykuł, kupujący otrzymuje element umożliwiający realizację cyfrowych procesów produkcji połączonych w sieć. Możliwość poprawy produktywności w połączeniu z odpowiednim modułem oprogramowania.
System nadrzędny (Master) Tool24 PickOne to nowoczesny system wydawania towarów, który opracowano specjalnie do zastosowań przemysłowych. Łączy funkcje magazynu narzędzi z bezpieczeństwem i wydajnością automatycznej szafki na narzędzia.

Dzięki innowacyjnemu systemowi bębnowemu zapewniono bezpieczne pobieranie pojedyncze każdego artykułu. Krótki czas dostępu, samootwierająca się półka i sygnał optyczny na odpowiednim przedziale do wyjmowania sprawiają, że obsługa jest wyjątkowo szybka i przyjazna dla użytkownika. Dzięki nośności obudowy szafy wynoszącej ponad 1000 kg system ten jest niezwykle wytrzymały i niezawodny.

Bęben magazynu narzędzi GT24S można indywidualnie konfigurować dzięki maks. czterem różnym rozmiarom przegródek. W ten sposób można bezpiecznie przechowywać przedmioty o niewielkich rozmiarach takie jak płytki skrawające lub inne narzędzia, zajmując przy tym niewiele miejsca. Każda półka wytrzymuje obciążenie do 2 kg, co zapewnia maksymalną liczbę miejsc składowania – idealne rozwiązanie do uporządkowanego zarządzania materiałami eksploatacyjnymi.

System nadrzędny można dowolnie rozbudowywać dzięki modułom rozszerzeń (nr 979221) i jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi wariantami sprzętowymi Tool24. Jako element rozwiązań Hoffmann Group Connected, szafka narzędziowa Tool24 PickOne ułatwia cyfrową integrację procesów produkcyjnych i zapewnia trwałą poprawę produktywności.
2 warianty półek, idealny do wydawania portfolio artykułów o podobnych wymiarach, np. rękawic.

W dostawie:

Ekran dotykowy 22 cale; skaner kodów kreskowych; komputer z oprogramowaniem Basic.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, fronty − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Bęben Tool24 PickOne można indywidualnie konfigurować z 4 różnymi wielkościami półek w zależności od portfolio wydawanych artykułów. Zapytaj doradcę.
Dane dotyczące masy nie uwzględniają PC i monitora.