Tool24 Smartline - szafa pionowa z uchwytami narzędziowymi, do uchwytów narzędziowych typu: HSK100

Nr art.: 979101 HSK100
Rabat
72 944,64 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Rama
Powłoka Ocynkowane
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Auszüge
Seria Tool24 Smartline
Materiał stal
Kolor Szare; Szare
Opis półki/przedziału 1
Z mechanizmem wysuwania tak
Blokada wysuwu szuflady tak
Wybór kolorów Farby GARANT
Możliwość mocowania uchwytów narzędziowych tak
Liczba poprzeczek 24 szt.
Odstęp osiowy A 127 mm
Do uchwytów narzędziowych HSK100
Liczba uchwytów narzędziowych 120 szt.
Z pionowymi półkami tak
Całkowita liczba półek pionowych 4 szt.
Prowadnice wysuwanego modułu pionowego Prowadzenie w podłodze
Rodzaj wysuwanego modułu pionowego Wysuwany moduł pionowy, ścianka perforowana
Wysuwany moduł pionowy szerokość frontu BfV 155 mm
Wysokość użytkowa wysuwanych modułów HnV 1 750 mm
Ze ścianką perforowaną tak
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Nośność 600 kg; 2 400 kg
Nośność powierzchniowa tak
Część opisana Vertikalauszug (je Auszug); Vertikalschrank gesamt
Rodzaj produktu System wydawania towarów
Pozycja montażowa Element do mocowania w ścianie; Zamocowanie w posadzce
Masa 320 kg
Zakres zastosowania Stanowisko robocze CNC
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 717 mm
Głębokość całkowita Tg 750 mm
Wysokość całkowita Hg 2 000 mm
Wskazanie udźwigu 1; 2
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979101 HSK100
EAN / GTIN 4062406134082
Numer producenta 979101 HSK100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysuwane moduły są prowadzone po posadzce i wyposażone w centralny zamek (do wykorzystania jako odblokowanie awaryjne). Cynkowane ogniowo ramy modułów są czołowo perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, szyn nośnych, półek korytkowych i blach perforowanych. Moduły pionowe są wyposażone w pojedyncze zabezpieczenie wysuwu. Wysuwane ramy otwierają się automatycznie. Zapewnia to szybki dostęp do narzędzi.
  • Magazynowanie wstępnie ustawionych narzędzi.
  • Wymagany jest system Master Tool24 Smartline.
  • Możliwość zamówienia w 14 różnych konfiguracjach (dla różnych oprawek narzędzi, takich jak SK, VDI, C i HSK).
  • Zawiera 24 szyny nośne.
  • Mocowania nadają się do uchwytów narzędzi, szyn nośnych, półek i perforowanych paneli narzędziowych.
  • Bezpieczne obciążenie robocze na wysuwaną ramę: 600 kg.
  • Maksymalne obciążenie szafy pionowej: 2400 kg.
  • System zamków do odblokowania awaryjnego.

Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów do magazynowania narzędzi i artykułów codziennego użytku oraz do zarządzania nimi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, moduły wysuwane − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafy pionowe stawiają zwiększone wymagania wobec podłoża, ponieważ wysuwy są prowadzone bezpośrednio po posadzce! Klient musi koniecznie spełnić następujące warunki w miejscu ustawienia:
  • Tolerancja płaskości wg DIN 18202 dla podłóg wykończonych.
  • Odchylenie kątowe maks. 2 mm na 1 metrze długości pomiaru.
  • Podłoże musi mieć wystarczającą nośność.
  • Podłoże gładkie.
Systemy przystosowane do mocowania w podłożu lub na ścianach muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się.
Te szafy pionowe mogą być używane tylko w połączeniu z systemem Master Tool24 Smartline nr 979001 S11M lub nr 979001 S11M-EN, systemem Master Tool24 PickOne nr 979201 DE lub nr 979211 EN oraz systemem Master Tool24 Locker nr 979300 DE lub nr 979310 EN.