{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Szuflady; korpus | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Korpus | |
| Seria | Tool24 Smartline | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 11 szt. | |
| Powierzchnia magazynowa | 4 m2 | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Wykonanie podstawy | Cokół zamknięty | |
| Do wózków widłowych / podnośnych | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Wyświetlacz dotykowy | tak | |
| Język | Niemiecki | |
| Materiał płyty | Bambus | |
| Rodzaj produktu | System wydawania towarów | |
| Masa | 249 kg | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami | |
| Szerokość łącznie Bg | 717 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 750 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 390 mm | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak |
| Numer artykułu | 979001 S11M | |
| EAN / GTIN | 4062406133801 | |
| Numer producenta | 979001 S11M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |