Replacement lens

Nr art.: 9790160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Cieniowanie szkieł Przezroczysty
Oznaczenie szyb Gittervisier
Powłoka szyby bez zaparowania szkieł
Ochrona przed promieniowaniem UV brak
Materiał szkieł poliwęglan
Rodzaj produktu Szkło do okularów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9790160
EAN / GTIN 4031101814957
Numer producenta 9790160
Numer L L01660 100113
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • We have maximised flexibility with the uvex pheos faceguard mesh visor. Cleverly integrated attachments and interchangeable individual parts make this a multi-functional face protection system that can be extended to suit your area of application.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Zapasowa siatka celownicza ze stali nierdzewnej
  • łatwy montaż

Cechy zapewniające komfort

  • wysoka przepuszczalność światła (>
  • (60%)

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 1731:2006
  • Wytrzymałość mechaniczna stopnia F (45 m/s)
  • Oznaczenie: W EN 1731:2006 F CE (kratka)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: szyba zamienna
  • Nazwa wyrobu: Wizjerowa szybka osłony