Lentilă de schimb

Cod articol.: 9790160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea lentilelor transparent
Marcarea lentilelor Gittervisier
Acoperire optică rezistent la zgârieturi
Protecţie UV nu există
Material pentru geam Policarbonat
Tip produs Sticlă pentru ochelari

Identificare și clasificare

Cod articol 9790160
EAN / GTIN 4031101814957
Număr producător 9790160
L-Număr L01660 100113
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Am maximizat flexibilitatea cu viziera din plasă uvex pheos faceguard. Accesoriile integrate inteligent și piesele individuale interschimbabile fac din acesta un sistem de protecție facială multifuncțional care poate fi extins pentru a se potrivi domeniului dvs. de aplicare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Vizor de rezervă din oțel inoxidabil
  • Montaj simplu

Caracteristici de confort

  • transmisie ridicată a luminii (>
  • 60 %)

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 1731:2006
  • Rezistență mecanică la treaptă F (45 m/s)
  • Marcaj: W EN 1731:2006 F CE (grilaj)

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Lentile de înlocuire
  • Denumirea produsului: Lentile de schimb pentru vizor