{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj przechowywania | Wkładki z tworzywa piankowego | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Liczba elementów w zestawie | 285 szt. | |
| Długość całkowita | 770 mm | |
| Szerokość łącznie | 590 mm | |
| Wysokość całkowita | 220 mm | |
| Seria | TCS | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Mobilność | + | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 97830600 | |
| EAN / GTIN | 4018754162581 | |
| Numer producenta | 97830600 | |
| Numer L | L60010 3015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |