Delavniški komplet za avtomobile BMW št. 2500 TCS 285 kosov.

Št. art.: 97830600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97830600
EAN/GTIN 4018754162581
Številka proizvajalca 97830600
L-število L60010 3015

Opis

Opis:

  • 283 orodja, ,v vložkih sistema za upravljanje zdravljenja
  • ploščice 7x1/3, 1x2/3 in 4x3/3 za 7 predale ,(št. 98 VA za 3,5 predalov)

Lastnosti:

  • Število orodij: 285
  • Višina mm (h): 220 mm
  • Dolžina [mm): 770 mm
  • Širina mm (b): 590 mm