Set da officina per automobili BMW 2500 TCS 285 pz.

Codice art.: 97830600
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
Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Imballaggio valigetta (HD = impieghi gravosi)
Numero di componenti inclusi 285 pz.
Lunghezza 770 mm
Larghezza 590 mm
Altezza 220 mm
Denominazione originale prodotto Werkstatt-Satz f.BMW-Automobile 2500 TCS 285tlg
Espanso pre-tagliato con laser
Numero di incavi per strumenti 285 pz.
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97830600
EAN / GTIN 4018754162581
Codice del produttore 97830600
Numero-L L60010 3015
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero di utensili: 285
  • Altezza mm (h): 220 mm
  • Lunghezza mm (L): 770 mm
  • Larghezza mm (b): 590 mm

Fornitura:

Contenuto 285 pezzi:

96830602
  • 16 bussole con esagono da 3/8″ n. art. 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 4 bussole, lunghe, con doppio esagono da 3/8″ n. art. 46: 10; 11; 12; 13 mm
  • 7 bussole articolate con doppio esagono da 3/8″ n. art. 47: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm
  • 1 punta di cacciavite INHEX 3/8″ n. art. 1049: 9 mm
  • 3 punte per cacciavite XZN® 3/8″ n. art. 49X: M6; M8; M10
  • 3 estensioni 3/8″ n. art. 427: L. 76; 125; 240 mm
  • 1 giunto cardanico 3/8″ n. art. 428: L. 46 mm
  • 1 riduttore n. art. 431: Da 3/8 a 1/4″
  • 1 ingranditore n. art. 432: Da 3/8 a 1/2″
  • 1 cricchetto 3/8″ n. art. 435-2K: L. 193 mm
  • 1 cricchetto articolato a denti fini QuickRelease da 3/8″. n. art. 452QR: L. 300 mm
96830603
  • 1 maniglia a croce 1/2″ n. art. 506: L. 300 mm
  • 4 estensioni 1/2″ n. art. 509: L. 52; 130; 255 (2 x) mm
  • 1 giunto cardanico 1/2″ n. art. 510: L. 71 mm
  • 1 cricchetto 1/2″ n. art. 512-2K: L. 265,5 mm
  • 1 riduttore n. art. 513: da 1/2 a 3/8”
  • 1 ingranditore n. art. 514: da 1/2 a 3/4”
96830604
  • 3 punte di cacciavite INHEX 3/8″ n. art. 49: 5; 6; 7 mm
  • 5 punte per cacciavite INHEX da 1/2 n. art. 54: 8; 10; 12; 14; 17 mm
  • 2 Chiave per dadi ruota IMPACT con esagono No. 2309K: 17; 19 mm
  • 2 chiavi esagonali n. art. 12506: 6; 7 mm
96830605
  • 9 Doppia chiave aperta n. art. 10: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 x 24 mm
  • 20 Chiave combinata n. art. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 Chiavi ad anello doppie, ad angolo aperto n. art. 24: 10 x 11 mm
96830607
  • 4 chiavi TORX® a doppio anello n. art. 21TX E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
  • 5 bussole TORX® da 1/4″ n. art. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 7 punte per cacciavite TORX® con foro da 1/4 n. art. 44KTXB: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 ingranditore n. art. 409M: da 1/4 a 3/8”
  • 1 cricchetto da 1/4″ n. art. 415B-2K: L. 117 mm
  • 1 Connettore a bit, azionato manualmente 1/4″ n. art. 3116: L. 50 mm
  • 3 bussole TORX® da 3/8″ n. art. 45TX: E10; E12; E14
  • 2 bussole articolate TORX® da 3/8″ n. art. 47TX: E8; E10
  • 1 punta di cacciavite TORX® da 3/8 n. art. 49TX: T40
  • 5 bussole TORX® da 1/2″ n. art. 50TX: E11; E16; E18; E20; E24
  • 4 punte per cacciavite TORX® da 1/2 n. art. 54TX: T45; T50; T55; T60
  • 4 punte per cacciavite TORX® con foro da 1/2 n. art. 54TXB: T30; T40; T45; T50
  • 3 bit Phillips N. PZ 1221-1223: PZ1; PZ2; PZ3
  • 4 punte TORX® No. 1410-1413: T6; T7; T8; T9
  • 1 bit TORX® n. art. 1427: T25
  • 7 punte TORX® No. 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 10 cacciaviti TORX® n. art. 4856: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 set di cacciaviti offset TORX® N. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
96830608
  • 4 pinze per anelli di sicurezza No. 6543-6546: J2; J21; A2; A21
96830609
  • 1 scalpello piatto n. art. 102: B. 23; L. 200 mm
  • 1 scalpello a unghietta n. art. 103: B. 17; L. 150 mm
  • 1 Bulino n. art. 105: Ø 10 mm
  • 5 punzone per spine n. art. 108: Ø 3;4; 5; 6; 8 mm
  • 1 mazzuolo a faccia morbida n. art. 10959: Ø 40 mm
  • 1 martello da fabbro n. art. 10961: 500 g
  • 1 spazzola multiuso in filo d’acciaio n. art. 12373: L. 230 mm
  • 1 sollevatore magnetico n. art. 12600: 500 g
  • 1 raschietto per guarnizioni n. art. 12718: L. 265 mm
  • 1 metro a rullo N. 12935/3: L. 3 m
  • 1 leve per pneumatici n. art. 39Pkw: L. 400 mm
  • 1 paio di pinze di presa n. art. 6564: L. 250 mm
96830622
  • 1 Pinza combinata n. art. 6700: L. 180 mm
  • 1 pinza telefonica n. art. 6730: L. 200 mm
  • 1 Pinza regolabile n. art. 6572: L. 240 mm
  • 1 Taglierina laterale di potenza n. art. 6721: L. 160 mm
96830679
  • 10 bussole con esagono da 1/4″ n. art. 40: 3; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 presa lunga, con esagono n. art. 40L: 4,5 mm
  • 3 punte di cacciavite con intaglio da 1/4″ No. 41K: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 punte per cacciavite INHEX 1/4″ No. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 punte di cacciavite a croce 1/4″ n. art. 44PH: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 impugnatura 1/4″ No. 400N: L. 150 mm
  • 1 maniglia a croce 1/4″ n. art. 404: L. 116 mm
  • 3 estensioni 1/4″ n. art. 405: L. 54; 100; 150 mm
  • 1 giunto cardanico 1/4″ n. art. 407: L. 38 mm
  • 1 ingranditore n. art. 409: da 1/4 a 3/8”
  • 1 porta bit da 1/4″ n. art. 412: L. 25 mm
  • 1 cricchetto 1/4″ n. art. 415-2K: L. 117 mm
  • 1 Utensile per l’inserimento del portabitale 5/16″ N. 736/40: 14 x 18 mm
  • 1 bit TORX® n. art. 1435: T55
96830706
  • 1 Giravite per viti con intaglio n. art. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 1 Giravite per viti con intaglio n. art. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4734: PH2
  • 1 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4744: PZ1
  • 5 Giravite per viti con intaglio n. art. 4820: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,2 x 6,5 x 150; 1,6 x 10,0 x 200; 2,0 x 12,0 x 250 mm
  • 3 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4830: PH1; PH2; PH3
  • 1 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4840: PZ1
  • 1 rilevatore di tensione n. art. 7756: 3-48 V
  • 1 Set di cacciaviti offset a testa esagonale N. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 pinza ad artiglio n. art. 12922: Ø 6 mm
96838177
  • 17 bussole con esagono da 1/2″ n. art. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
96838192
  • 8 Chiave a doppio anello n. art. 20: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 x 22 mm