Safety helmet uvex pheos Red

Nr art.: 9774238
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Seria uvex pheos
Z szybką tak
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 51 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9774238
EAN / GTIN 4031101772561
Numer producenta 9774238
Numer L L01660 599
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • This set, specially designed to meet the requirements of forestry and woodland work, is your reliable companion in the forest. It is based on the highly developed uvex pheos industrial safety helmet, which reliably protects you from the particular dangers of forestry work with its mesh visor and ear defenders. The unique parking position is perfectly balanced and is located directly above the body’s centre of gravity, relieving strain on the neck muscles.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Zestaw dostosowany specjalnie do wymagań pracy w lesie i leśnictwie, składający się z hełmu ochronnego uvex pheos ABS B-S-WR, przyłbicy uvex pheos dla leśników, hełmu uvex pheos K2P z ochroną przed uderzeniami oraz gwizdka
  • Hełm ochronny z otworami na wizjery uvex, nakładki na hełm i latarki do hełmu
  • Kolor: żółty, pomarańczowy lub czerwony

Cechy zapewniające komfort

  • Trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Wyposażenie wnętrza z systemem pokręteł umożliwiającym płynną regulację szerokości
  • W pełni zintegrowana osłona z siatki metalowej chroni przed ciałami obcymi i zapewnia swobodne pole widzenia

Cechy zabezpieczające

  • Spełnia wymagania norm EN 397 z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi bardzo niskich temperatur (-30°C), EN 352-3 oraz EN 1731
  • Ochrona przed ciałami obcymi dzięki w pełni zintegrowanej metalowej osłonie
  • Nauszniki ochronne (SNR: (30 dB) doskonale dopełniają ten system

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • Kolor (filtr): czerwony
  • długość daszka: krótki parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 51 cm/61 cm