Safety helmet uvex pheos S-KR Blue

Nr art.: 9772534
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
Numer artykułu 9772534
EAN / GTIN 4031101599038
Numer producenta 9772534
Numer L L01660 163
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The new, lightweight uvex pheos S-KR safety helmet with pre-fitted 4-point chin strap and short peak in a sporty mountaineering design offers maximum wearer comfort thanks to the climazone ventilation and the rotary wheel for infinitely variable width adjustment.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • z krótkim daszkiem
  • dostępne w kolorach: biały, żółty, niebieski

Cechy zapewniające komfort

  • trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • konwencjonalne wyposażenie wnętrza umożliwiające indywidualne i wygodne dostosowanie
  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal)
  • 4-punktowy pasek pod brodą zapewnia zawsze pewne dopasowanie

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos S-KR
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • długość daszka: krótki parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 52 cm/61 cm