• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pheos S-KR blau mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9772534
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9772534
EAN / GTIN 4031101599038
Herstellernummer 9772534
L-Nummer L01660 163
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der neue, leichte uvex pheos S-KR Schutzhelm mit vormontiertem 4-Punkt-Kinnriemen und kurzem Schirm im sportlichen Bergsteigerdesign bietet maximalen Tragekomfort durch die climazone-Belüftung und das Drehrad zur stufenlosen Weitenanpassung.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schutzhelm mit Slot an der Stirnseite für Helmlampen
  • seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und dem uvex pheos Visiersystem
  • mit kurzem Schirm
  • erhältlich in den Farben: weiß, gelb, blau

Komfortmerkmale

  • drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
  • konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
  • Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 ºC) und Metallspritzer (MM = Molten Metal)
  • 4-Punkt-Kinnriemen gewährleistet jederzeit sicheren Sitz

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex pheos S-KR
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Schirmlänge: kurzer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 52 cm/61 cm