• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Safety helmet uvex pheos ABS B-S-WR Orange

Nr art.: 9772271
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
Numer artykułu 9772271
EAN / GTIN 4031101772509
Numer producenta 9772271
Numer L L01660 832
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The lightweight uvex pheos safety helmets in a sporty design offer maximum wearer comfort - thanks to the climazone ventilation and the extremely variable 6-point interior. The robust, dimensionally stable helmet shell easily withstands lateral pressure and fulfils all safety-related requirements in construction and industry. Their functional accessory system makes uvex pheos industrial safety helmets particularly versatile. Whether visor, safety spectacles, ear defenders or lamp: The work helmets can be quickly and easily customised to individual requirements. The interior with a rotating wheel system allows infinite width adjustment and therefore a perfect fit at all times. The shortened peak ensures an unrestricted view upwards.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Boczne uchwyty typu Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników ochronnych i systemu wizjerów pheos
  • z krótkim daszkiem
  • dostępne w kolorach: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony

Cechy zapewniające komfort

  • trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Wyposażenie wnętrza z systemem obrotowych kółek umożliwiającym płynną regulację szerokości
  • Sześciopunktowe mocowanie z taśmą tekstylną zapewnia idealne dopasowanie i komfort

Cechy zabezpieczające

  • spełnia normę EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30°C) i odprysków metalu (MM = Molten Metal)
  • wysoka sztywność boczna

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Hełm ochronny
  • Nazwa wyrobu: uvex pheos ABS B-S-WR
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • długość daszka: krótki parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 51 cm/61 cm