Casques de protection uvex pheos ABS B-S-WR orange

Réf.: 9772271
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9772271
EAN / GTIN 4031101772509
Réf. fabricant 9772271
Article hors catalogue L01660 832
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les casques de protection légers uvex pheos au design sportif offrent un confort de port maximal - notamment grâce à l’aération climazone et à l’équipement intérieur à 6 points extrêmement variable. La coque de casque robuste et indéformable résiste sans problème à la pression latérale et répond à toutes les exigences de sécurité sur les chantiers ou dans l’industrie. Leur système d’accessoires fonctionnels rend les casques de protection industrielle uvex pheos particulièrement polyvalents. Qu’il s’agisse de la visière, des lunettes de protection, des coquilles antibruit ou de la lampe.: Les casques de travail peuvent être adaptés rapidement et facilement aux besoins individuels. L’équipement intérieur avec système de molette permet un réglage en continu de la largeur et donc un ajustement parfait à tout moment. La visière raccourcie assure une vision illimitée vers le haut.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit et du système de visière pheos
  • avec un parapluie à manche court
  • disponible dans les couleurs suivantes: blanc, jaune, orange, rouge

Caractéristiques de confort

  • trois ouvertures de ventilation réglables pour une aération maximale
  • Equipement intérieur avec système de molette pour un réglage continu de la largeur
  • Le harnais textile à six points garantit un ajustement et un confort optimaux

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM = Molten Metal)
  • grande rigidité latérale

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: casque de protection
  • Nom du produit: uvex pheos ABS B-S-WR
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 51 cm/61 cm