• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Safety helmet uvex pheos S-KR yellow with vents

Nr art.: 9772160
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
Numer artykułu 9772160
EAN / GTIN 4031101620749
Numer producenta 9772160
Numer L L01660 1321
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex pheos S-KR 9772.160
  • Helmet with swivel wheel interior, pre-mounted
  • 4-point chin strap and full-vision goggle holder
  • Adapter system for uvex visors, uvex helmet capsules and helmet lamps
  • Shortened peak for an extended field of vision upwards
  • 6-point textile strap interior with rotary wheel system
  • for infinitely variable width adjustment
  • Metal-free
  • Adjustment range: 52-61 cm
  • Helmet colour yellow
  • Article no.: 9772.160
  • Pack unit quantity: 1 pieces

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • z krótkim daszkiem

Cechy zapewniające komfort

  • trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • konwencjonalne wyposażenie wnętrza umożliwiające indywidualne i wygodne dostosowanie
  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal)
  • 4-punktowy pasek pod brodą zapewnia zawsze pewne dopasowanie

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos S-KR
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • Kolor (filtr): żółty
  • długość daszka: krótki parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 52 cm/61 cm