Bezpečnostní přilba uvex pheos S-KR žlutá s větracími otvory

Artiklové číslo: 9772160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9772160
EAN / GTIN 4031101620749
Číslo výrobce 9772160
L-číslo L01660 1321
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex pheos S-KR 9772.160
  • Přilba s vnitřním otočným kolečkem, předmontovaná
  • 4bodový podbradní pásek a držák na brýle s plným zorným polem
  • Systém adaptérů pro hledí uvex, přilbové kapsle uvex a přilbové svítilny.
  • Zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru.
  • Vnitřní textilní řemínek se 6 body a systémem otočných koleček.
  • pro plynulé nastavení šířky
  • Neobsahuje kov
  • Rozsah nastavení: 52-61 cm
  • Barva přilby žlutá
  • Číslo artiklu: 9772,160
  • Balení: 1 kusů

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
  • s krátkou stříškou

Vlastnosti zajišťující komfort

  • tři nastavitelné ventilační otvory pro maximální provzdušnění
  • klasické vnitřní vybavení pro individuální a pohodlné přizpůsobení
  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a dodatečné požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal)
  • Čtyřbodový podbradní řemínek zajišťuje vždy bezpečné uchycení

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos S-KR
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Barva (filtr): žlutá
  • Délka stínidla: Krátký kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm