Safety helmet uvex pheos B Yellow

Nr art.: 9772120
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
Numer artykułu 9772120
EAN / GTIN 4031101510200
Numer producenta 9772120
Numer L L01660 118
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The lightweight uvex pheos safety helmets in a sporty design offer maximum wearer comfort - for example thanks to the climazone ventilation and the extremely variable 3D interior. The robust, dimensionally stable helmet shell easily withstands lateral pressure and fulfils all safety-related requirements in construction and industry. Their functional accessory system makes uvex pheos industrial safety helmets particularly versatile. Whether visor, safety spectacles, ear defenders or lamp: The work helmets can be quickly and easily customised to individual requirements.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • z długim parasolem
  • dostępne w kolorach: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, czarny

Cechy zapewniające komfort

  • trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • konwencjonalne wyposażenie wnętrza umożliwiające indywidualne i wygodne dostosowanie
  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos B
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • długość daszka: długi parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 51 cm/61 cm