Casques de protection uvex pheos B jaune

Réf.: 9772120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9772120
EAN / GTIN 4031101510200
Réf. fabricant 9772120
Article hors catalogue L01660 118
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les casques de protection légers uvex pheos au design sportif offrent un confort maximal - notamment grâce à l’aération climazone et à l’équipement intérieur 3D extrêmement variable. La coque de casque robuste et indéformable résiste sans problème à la pression latérale et répond à toutes les exigences de sécurité sur les chantiers ou dans l’industrie. Leur système d’accessoires fonctionnels rend les casques de protection industrielle uvex pheos particulièrement polyvalents. Qu’il s’agisse de la visière, des lunettes de protection, des coquilles antibruit ou de la lampe.: Les casques de travail peuvent être adaptés rapidement et facilement aux besoins individuels.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection muni d’une fente à l’avant pour accueillir des lampes
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit et du système de visière uvex pheos
  • avec un long parapluie
  • disponible dans les couleurs suivantes: blanc, jaune, orange, rouge, bleu, noir

Caractéristiques de confort

  • trois ouvertures de ventilation réglables pour une aération maximale
  • un aménagement intérieur classique permettant une personnalisation et un confort sur mesure
  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM = Molten Metal)

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex pheos B
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 51 cm/61 cm