Safety helmet uvex pheos S-KR IES white with vents

Nr art.: 9772044
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
Rodzaj produktu Safety helmet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9772044
EAN / GTIN 4031101600925
Numer producenta 9772044
Numer L L01660 261
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • 9772.044 uvex pheos S-KR IES white w.Lftg.
  • uvex pheos safety helmet with short peak, rotating wheel interior,
  • pre-mounted 4-point chin strap, full-face goggle holder
  • and IES (Integrated Eyewear System)
  • Shortened peak for an extended field of vision upwards
  • Three variable ventilation openings for maximum ventilation
  • 6-point textile strap interior with rotating wheel system for
  • infinitely variable width adjustment - there is also the option of using the
  • uvex pheos safety spectacles can also be fitted
  • Adjustment range: 52-61 cm
  • lateral Eurolot mounts (30 mm) for attaching ear muffs
  • Helmet colour white

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • z krótkim daszkiem

Cechy zapewniające komfort

  • trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Wyposażenie wnętrza z systemem obrotowych kółek umożliwiającym płynną regulację szerokości
  • skrócony daszek zapewniający szersze pole widzenia w górę
  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos S-KR IES
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • Kolor (filtr): biały
  • długość daszka: krótki parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 55 cm/61 cm
Przedstawione okulary ochronne NIE są zawarte w zakresie dostawy