Casco de seguridad uvex pheos S-KR IES blanco con ventilaciones

Número de artículo: 9772044
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 9772044
EAN / GTIN 4031101600925
Número del fabricante 9772044
Número L L01660 261
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • 9772.044 uvex pheos S-KR IES blanco w.Lftg.
  • casco de seguridad uvex pheos con visera corta, interior con rueda giratoria,
  • mentonera de 4 puntos premontada, portagafas de visión total
  • y IES (Integrated Eyewear System)
  • Pico acortado para un campo de visión ampliado hacia arriba
  • Tres aberturas de ventilación variables para una ventilación máxima
  • Interior de la correa textil de 6 puntos con sistema de rueda giratoria para
  • ajuste de anchura infinitamente variable - también existe la opción de utilizar las
  • también se pueden montar gafas de seguridad uvex pheos
  • Intervalo de ajuste: 52-61 cm
  • soportes Eurolot laterales (30 mm) para la fijación de orejeras
  • Casco color blanco

Característica:

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex pheos S-KR IES
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): blanco
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 55 cm/61 cm
las gafas de protección mostradas NO están incluidas en el volumen de suministro