• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Safety helmet uvex pheos IES White

Nr art.: 9772040
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
Numer artykułu 9772040
EAN / GTIN 4031101510330
Numer producenta 9772040
Numer L L01660 67
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Safety spectacles and safety helmets do not always go well together, but the uvex pheos IES now puts an end to this: IES stands for ”Integrated Eyewear System” and means that your uvex pheos safety spectacles can now be connected directly to the holder integrated in the helmet. This means they always sit securely where they are supposed to - and can also be safely stowed away in the parking position in the helmet if required.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • z długim parasolem
  • dostępne w kolorach: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski

Cechy zapewniające komfort

  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę
  • trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Wyposażenie wewnętrzne z systemem obrotowym umożliwiającym płynną regulację szerokości – dodatkowo istnieje możliwość zamontowania okularów ochronnych uvex pheos

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos IES
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • długość daszka: długi parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 55 cm/61 cm