Cască de protecţie uvex pheos IES alb cu orificii de aerisire

Cod articol.: 9772040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9772040
EAN / GTIN 4031101510330
Număr producător 9772040
L-Număr L01660 67
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Ochelarii de protecție și căștile de protecție nu se înțeleg întotdeauna bine, dar uvex pheos IES pune acum capăt acestei situații: IES vine de la ”Integrated Eyewear System” și înseamnă că ochelarii dumneavoastră de protecție uvex pheos pot fi acum conectați direct la suportul integrat în cască. Acest lucru înseamnă că ochelarii stau întotdeauna în siguranță acolo unde trebuie - și pot fi, de asemenea, depozitați în siguranță în poziția de parcare din cască, dacă este necesar.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cască de protecție cu fantă în partea frontală pentru lanterne de cască
  • Suporturi laterale Euroslot (30 mm) pentru fixarea căștilor de protecție auditivă și a sistemului de vizor uvex pheos
  • cu umbrelă lungă
  • disponibil în culorile: alb, galben, portocaliu, roșu, albastru

Caracteristici de confort

  • Sistemul de prindere cu bandă textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și confort
  • trei orificii de ventilație reglabile pentru o aerisire maximă
  • Echipare interioară cu sistem cu rotiță pentru reglarea continuă a lățimii – în plus, există posibilitatea de a monta o pereche de ochelari de protecție uvex pheos

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropi de metal topit (MM = Molten Metal)

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex pheos IES
  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Lungimea vizierei: cu vârf lung
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 55 cm/61 cm