Casques de protection uvex airwing B-WR orange

Réf.: 9762230
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
Teinte, orange Orangé brillant
Série uvex airwing
Référence fabricant uvex airwing B-WR
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Couleur orange
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Caractéristiques logement pour protections auditives
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9762230
EAN / GTIN 4031101312330
Réf. fabricant 9762230
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Une assise sûre grâce à une bande textile à 6 points, une molette pour le réglage de la taille, des emplacements pour loger des visières et des coquilles - on peut compter sur ce casque de protection au travail sans fioritures dans toutes les situations.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection équipé de fixations latérales Euroslot (30 mm) permettant de fixer des casques antibruit ou des visières
  • avec un long parapluie
  • disponible dans les couleurs suivantes: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu

Caractéristiques de confort

  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux
  • trois ouvertures de ventilation réglables pour une aération maximale
  • Equipement intérieur avec système de molette pour un réglage continu de la largeur

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C)

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex airwing B-WR
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 52 cm/61 cm