{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Seria | uvex thermo boss | |
| Oznaczenie producenta | uvex thermo boss | |
| Zapięcie | Zapięcie obrotowe | |
| Kolor | żółty | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 61 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Maks. odporność na temperaturę | 150 °C | |
| Właściwości | Ochrona przed deformacją boczną (LD) | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 9754100 | |
| EAN / GTIN | 4031101074207 | |
| Numer producenta | 9754100 | |
| Numer L | L01660 101449 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne