• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Casques de protection uvex thermo boss jaune

Réf.: 9754100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Série uvex thermo boss
Référence fabricant uvex thermo boss
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Couleur Jaune
Type de produit casque
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures max. 150 °C
Caractéristiques protection contre la déformation latérale (LD)
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9754100
EAN / GTIN 4031101074207
Réf. fabricant 9754100
Article hors catalogue L01660 101449
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le ”casque thermique” uvex thermo boss au poids optimisé est adapté à une utilisation à des températures ambiantes très élevées.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit
  • avec un long parapluie
  • disponible en blanc, jaune et rouge
  • Plage de réglage: 52-61 cm

Caractéristiques de confort

  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux
  • un aménagement intérieur classique permettant une personnalisation et un confort sur mesure

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives à une tension de 440 V c.a. et à des températures très élevées (+150 °C)

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: casque de protection
  • Nom du produit: uvex thermo boss
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Matériau de la coque extérieure: Polycarbonate (PC)
  • Réf.: 52 cm/61 cm