Safety helmet uvex super boss orange with vents

Nr art.: 9750220
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
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Seria uvex super boss
Oznaczenie producenta uvex super boss 9750
Opakowanie luzem
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9750220
EAN / GTIN 4031101073552
Numer producenta 9750220
Numer L L01660 1305
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex super boss 9750
  • Safety helmet with slots for uvex visors and helmet capsules
  • Euroslots on the side (30 mm) for attaching helmet capsules
  • Conventional interior for customised adjustment
  • comfortable adjustment
  • Ventilation slits adjustable at the side
  • Six-point textile strap suspension
  • Size: 52-61 cm
  • Colour: orange
  • Art. No.: 9750.220
  • Pack unit quantity: 1 pieces

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworami na wizjery uvex i nakładki uvex
  • boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych
  • z długim parasolem
  • dostępne w kolorach: biały, żółty, niebieski
  • Zakres regulacji: od 52 do 61 cm

Cechy zapewniające komfort

  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę
  • boczne regulowane otwory wentylacyjne
  • konwencjonalne wyposażenie wnętrza umożliwiające indywidualne i wygodne dostosowanie

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-20 °C)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex super boss
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • Kolor (filtr): pomarańczowy
  • długość daszka: długi parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 52 cm/61 cm