Sikkerhedshjelm uvex super boss orange med ventilation

Art.-nr.: 9750220
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, orange Signalorange
Serie uvex super boss
Producentbetegnelse uvex super boss 9750
Emballage løs
Farve orange
Produkttype hjelm
Materiale højdensitetspolyethylen (HDPE)
Hovedomkreds min. 52 cm
Hovedomkreds maks. 61 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Egenskaber holder til høreværn
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9750220
EAN/GTIN 4031101073552
Producentnummer 9750220
L-nummer L01660 1305
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex super boss 9750
  • Sikkerhedshjelm med åbninger til uvex-visirer og hjelmkapsler
  • Euroslots på siden (30 mm) til fastgørelse af hjelmkapsler
  • Konventionelt interiør til skræddersyet justering
  • komfortabel justering
  • Ventilationsslidser, der kan justeres i siden
  • Seks-punkts tekstilremme til fastgørelse
  • Størrelse: 52-61 cm
  • Farve: orange
  • Vare nr.: 9750,220
  • Pakkeenhed: 1 stk.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Sikkerhedshjelm med åbninger til uvex-visirer og hjelmkapsler
  • sideværts Euroslot-holdere (30 mm) til montering af ørepropper
  • med lang skærm
  • fås i farverne: hvid, gul, blå
  • Indstillingsområde: 52 til 61 cm

Komfortfunktioner

  • Seks-punkts tekstilbåndsophæng sikrer optimal pasform og komfort
  • ventilationsåbninger, der kan justeres i siderne
  • konventionelt interiør til individuel og bekvem tilpasning

Sikkerhedsfunktioner

  • Overholder standarden EN 397 og tillægskravene for meget lave temperaturer (-20 °C)

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex super boss
  • Produkttype: Industriel sikkerhedshjelm
  • Farve (filter): orange
  • Skærmlængde: lang skygge
  • Yderste skalmateriale: Polyethylen med høj densitet (HDPE)
  • Størrelse: 52 cm/61 cm