{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schubladenbox VARICOLOR® | |
| Kolor | Szare; Białe | |
| Liczba, Szuflady | 10 | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka | |
| Szerokość zewnętrzna | 280 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 292 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 356 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości | Do układania w stosy | |
| Wyposażenie | Szuflady | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 974784 10 | |
| EAN / GTIN | 4005546701615 | |
| Numer producenta | 7610-27 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de |