Zásuvkový box VARICOLOR®, Počet přihrádek: 10

Artiklové číslo: 974784 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přihrádek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schubladenbox VARICOLOR®
Barva Šedá; Bílá
Počet, Zásuvky 10
Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 280 mm
Vnější rozměr – výška 292 mm
Vnější rozměr – hloubka 356 mm
Materiál plast
Vlastnosti Stohovatelné
Vybavení Zásuvky
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974784 10
EAN / GTIN 4005546701615
Číslo výrobce 7610-27
Výrobce/odpovědná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Šedý zásuvkový box s barevnými zásuvkami. Hodnotná ABS kvalita. Tichý chod zásuvek, s blokováním výsuvu. Pro formáty do DIN A4, C4 a také formáty velikosti fólie a letter. S transparentními popisovacími proužky a výměnnými zástrčnými etiketami. Možnost stohování pomocí protiskluzových plastových patek. Instalace v řadě ve všech standardních kancelářských skříních a sideboardech.
S 10 barevnými, nízkými zásuvkami.