Organizator cu sertare VARICOLOR®, Număr de compartimente: 10

Cod articol.: 974784 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schubladenbox VARICOLOR®
Culoarea gri; alb
Număr, Sertare 10
Tip produs cutie
Dimensiune exterioară l 280 mm
Dimensiune exterioară H 292 mm
Dimensiune externă adâncime 356 mm
Material plastic
Caracteristici Poate fi stivuit
Echipament Sertare
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 974784 10
EAN / GTIN 4005546701615
Număr producător 7610-27
Producător/responsabil DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Descriere

Execuţie:

Organizator gri, cu sertare în culori. De înaltă calitate ABS. Deplasare fără zgomot a sertarului, cu opritor la deschidere. Pentru formate până la DIN A4, C4 precum şi folio şi în dimensiuni de scrisoare. Cu benzi transparente de inscripţionare şi etichete pentru inserare înlocuibile. Se aşază pe picioare din plastic antiderapante. Pot fi aranjate în rând în orice dulap standard pentru birou şi în orice sideboard.
Cu 10 sertare joase, colorate.