Samoprzylepne kieszonki na etykiety znamionowe, zestaw 50-elementowy, Typ: 150X67

Nr art.: 974721 150X67
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 13,58 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 50 szt.
Oznaczenie producenta 150X67
Kolor Niebieskie; Przezroczysty
Szerokość wewnętrzna 150 mm
Wysokość wewnętrzna 67 mm
Rodzaj produktu Koperta na oznaczenia
Szerokość 163 mm
Wysokość 83 mm
Zawartość 50 szt.
Właściwości Do przechowywania dokumentów; Nadaje się do skanowania; Wytrzymałe
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974721 150X67
EAN / GTIN 4005546981666
Numer producenta 176207
Producent/osoba odpowiedzialna DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Kieszeń do oznaczenia z niebieską folią na tyle i transparentną na przedzie, z mocnego polipropylenu. Zgodne z dokumentem źródłowym i nadające się do skanowania. Możliwa szybka wymiana wtykanych szyldów.
Z dwoma paskami taśmy klejącej z tyłu. Zastosowanie również na powierzchniach niemetalowych, np na pudełkach z tworzywa.

W dostawie:

Opakowanie 50 sztuk.

Wskazówka:

Wzór szyldów do pobrania do pobrania pod adresem www.duraprint.de.