Samolepicí označovací visačky sada 50dílná, Typ: 150X67

Artiklové číslo: 974721 150X67
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 62,72 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 50 ks
Označení výrobce 150X67
Barva Modrá; Transparentní
Šířka uvnitř 150 mm
Výška uvnitř 67 mm
Druh produktu Označovací visačky
Šířka 163 mm
Výška 83 mm
Obsah 50 ks
Vlastnosti Odolná proti opotřebení; Vhodná pro dokumenty; Vhodný pro skener
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974721 150X67
EAN / GTIN 4005546981666
Číslo výrobce 176207
Výrobce/odpovědná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Označovací visačky s modrou zadní fólií a průhlednou přední fólií z odolného polypropylenu. Vynikající na dokumenty a vhodné pro skenování. Rychlá výměna vkládacího štítku.
Se 2 lepicími proužky na zadní straně. Použití také na nekovových plochách, např. na plastových boxech.

Rozsah dodávky:

Balení à 50 ks.

Poznámka:

Předloha vkládacího štítku k dispozici ke stažení na www.duraprint.de.