Zelfklevende aanduidingsinsteekhoezen Set 50-delig 150X67

Artikelnummer: 974721 150X67
Prijs instellen 50 Stuk (2,49 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte buitenkant 83 mm
Breedte buitenkant 163 mm
Hoogte binnenkant 67 mm
Breedte binnenkant 150 mm
Producttype Aanduidingsinsteekhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974721 150X67
EAN/GTIN 4005546981666
Nummer fabrikant 176207

Omschrijving

Uitvoering:

Aanduidingsinsteekhoezen met blauwe folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde van sterk polypropyleen. Geschikt voor scanners en documentecht. Snelle verwisseling van de insteekkaarten mogelijk.
Met twee plakstroken aan de achterzijde. Toepassing ook op niet-metallische oppervlakken, zoals kunststof boxen.

Levering:

Verpakking met elk 50 stuks.

Tip:

Downloadversie van de insteekkaarten verkrijgbaar op www.duraprint.de.