Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tablica do pisania, do flipchartów, magnetyczna, ze swobodną regulacją wysokości, Typ: 10

Nr art.: 974540 10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 10
regulacja wysokości 1 100 mm - 1 880 mm
wysokość 1 880 mm
szerokość powierzchni podstawy 675 mm
głębokość powierzchni podstawy 580 mm
wysokość tablicy 950 mm
szerokość tablicy 670 mm
zakres regulacji wysokości tak
z zestawem kołków nie
sytuacja montażowa statyw trójnożny z tworzywa sztucznego
masa 7,2 kg
Rodzaj produktu Flipcharty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974540 10
EAN / GTIN 4016946211444
Numer producenta FC43
Producent/osoba odpowiedzialna LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Opis

Wykonanie:

Tablica z regulacją wysokości, magnetyczna i do pisania. Uchwyt szybkowymienny do wszystkich popularnych bloków flipchartów. Z praktyczną półką. Łatwy montaż bez narzędzi.
flipchart stacjonarny. Solidny statyw trójnożny, składany i łatwy do transportowania.

Powłoka lakiernicza:

Jasnoszara.