{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | 10 | |
| Aukščio reguliavimo ribos | 1 100 mm - 1 880 mm | |
| Aukštis | 1 880 mm | |
| Pagrindo plotis | 675 mm | |
| Pagrindo gylis | 580 mm | |
| Lentos aukštis | 950 mm | |
| Lentos plotis | 670 mm | |
| reguliuojamo aukščio | taip | |
| su rašiklių rinkiniu | ne | |
| Surinkimo situacija | Plastikinis trikojis stovas | |
| Svoris | 7,2 kg | |
| Produkto rūšis | Pastatoma lenta |
| Produkto numeris | 974540 10 | |
| EAN / GTIN | 4016946211444 | |
| Gamintojo numeris | FC43 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Germany, www.accobrands.com |