{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 10 | |
| Rozsah výškového nastavení | 1 100 mm - 1 880 mm | |
| Výška | 1 880 mm | |
| Šířka plochy stání | 675 mm | |
| Hloubka plochy stání | 580 mm | |
| Výška tabule | 950 mm | |
| Šířka tabule | 670 mm | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| S kolíky | ne | |
| Umístění nástavby | Plastový třínohý stativ | |
| Hmotnost | 7,2 kg | |
| Druh produktu | Flipchart |
| Katalogové číslo | 974540 10 | |
| EAN / GTIN | 4016946211444 | |
| Číslo výrobce | FC43 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 Stuttgart, Deutschland, www.accobrands.com |