{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | korpus; Półki; cokół; Półki; cokół | |
| Materiał | drewno; stal | |
| Wybór kolorów | Wybór dekoru | |
| Z drzwiami | Tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Kształt klamki | Uchwyt łukowy | |
| Z szufladami | Nie | |
| Wentylacja szafki | Nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Systemy zamków | bez systemu zamków | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 1 851 mm | |
| Wykonanie podstawy | Cokół zamknięty | |
| Wysokość | 30 mm | |
| Z kompensacją wysokości | Tak | |
| Rodzaj produktu | Szafa biurowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 113 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Biuro | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita | 800 mm | |
| Głębokość całkowita | 450 mm | |
| Wys. całkowita | 1 931 mm | |
| Szerokość korpusu | 800 mm | |
| Głębokość korpusu | 450 mm | |
| Wysokość korpusu | 1 931 mm | |
| Mobilne | Nie |
| Numer artykułu | 974221 800 | |
| EAN / GTIN | 2050002053717 | |
| Numer producenta | SBBCI22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |