Armario para archivadores, Anchura: 800mm

Número de artículo: 974221 800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Regulación de la altura en el intervalo: 32
  • Selección del color: Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 32 mm
Selección del color Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Altura 1.931 mm
Anchura 800 mm
Profundidad 450 mm
Altura útil 1.851 mm
Número de estantes 4
Forma asa Tirador curvado
Peso 113 kg
Número cerradura intercambiable individualmente no
Apto para sistemas de cerradura no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable no
Tipo de producto Armario de oficina

Identificación y clasificación

Número de artículo 974221 800
EAN / GTIN 2050002053717
Número del fabricante SBBCI22
Fabricante/responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

Armario con puerta giratoria de madera con 4 estantes de metal, grosor 25 mm, regulables en intervalos de 32 mm, altura para 5 archivadores. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado gris metalizado. Zócalo de acero, altura 30 mm, siempre gris metalizado, con tornillos de regulación de altura. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.