{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 32 mm | |
Farveudvalg | Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg | |
Højde | 1.931 mm | |
Bredde | 800 mm | |
Dybde | 450 mm | |
Nyttehøjde | 1.851 mm | |
Antal hylder | 4 | |
Grebsform | Bøjlegreb | |
Vægt | 113 kg | |
Låsenummer, kan udskiftes individuelt | nej | |
klar til låseanlæg | nej | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | nej | |
Produkttype | Kontorskab |
Artikelnummer | 974221 800 | |
EAN/GTIN | 2050002053717 | |
Producentnummer | SBBCI22 |