Safety helmet uvex pronamic alpine 9736131 Yellow

Nr art.: 9736131
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex pronamic alpine
Oznaczenie producenta uvex pronamic alpine E
Opakowanie luzem
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 420 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9736131
EAN / GTIN 4031101991320
Numer producenta 9736131
Numer L L01660 110409
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Our new uvex pronamic alpine provides the ideal combination of protection and dynamics — and not just in its product name. One key development goal was to seamlessly integrate all the functional elements (ventilation, MIPS safety system) into the design of the helmet. Another essential feature was comfort, so that our customers can optimally adjust the helmet to most head shapes.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Boczne uchwyty typu Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników ochronnych
  • Cztery uchwyty do mocowania latarek czołowych lub gogli
  • Dodatkowe elementy do montażu naszego bogatego asortymentu akcesoriów
  • Pasek podbródkowy typu widłowego EN 12492 (nr art. 9790351) wchodzi w skład standardowego wyposażenia
  • Pasek podbródkowy typu „widelec” w wersji zgodnej z normą EN 397 (nr art. 9790021) dostępny osobno jako akcesorium
  • Wymienny zestaw higieniczny 9790352
  • Idealny zakres rozmiarów: od 51 do 63 cm

Cechy zapewniające komfort

  • Wszechstronnie regulowane wyposażenie wnętrza wraz z systemem bezstopniowej regulacji koła obrotowego
  • Wewnętrzna skorupa z EPS zapewnia idealne dopasowanie i komfort

Cechy zabezpieczające

  • Norma EN 397 dotycząca kasków ochronnych Niskie temperatury (-30°C) Wysoka sztywność boczna (LD – odkształcenie boczne) Stopiony metal (MM)
  • EN 50365 Hełmy z izolacją elektryczną
  • Norma EN 12492 dotycząca kasków alpinistycznych, z wyjątkiem wentylacji (4.1.4)
  • Zintegrowany system ochrony głowy Mips® w kaskach ochronnych dla przemysłu