{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | uvex pronamic alpine | |
| Producentbetegnelse | uvex pronamic alpine E | |
| Emballage | løs | |
| Lukning | drejelukning | |
| International størrelse | onesize | |
| Elektrisk isolering iht. DIN EN 50365 | ja | |
| Farve | gul | |
| Produkttype | hjelm | |
| Materiale | akrylonitril-butadien-styren (ABS) | |
| Hovedomkreds min. | 52 cm | |
| Hovedomkreds maks. | 61 cm | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Vidderegulering | ja | |
| Standard | EN 397 | |
| Egenskaber | holder til høreværn | |
| Køn | Unisex | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 420 g |
| Artikelnummer | 9736131 | |
| EAN/GTIN | 4031101991320 | |
| Producentnummer | 9736131 | |
| L-nummer | L01660 110409 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner