{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | uvex pronamic alpine | |
| Oznaczenie producenta | uvex pronamic alpine E | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zapięcie | Zapięcie obrotowe | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 | tak | |
| Kolor | Żółty | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 61 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Właściwości | Uchwyt na ochronniki słuchu | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II | |
| masa całkowita | 420 g |
| Numer artykułu | 9736130 | |
| EAN / GTIN | 4031101991269 | |
| Numer producenta | 9736130 | |
| Numer L | L01660 1601 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające