Casco protettivo uvex pronamico alpino e 9736130 giallo senza sfiati

Codice art.: 9736130
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex pronamic alpine
Denominazione originale prodotto uvex pronamic alpine E
Imballaggio singoli
Chiusura Sistema di chiusura a rotazione
Dimensione internazionale onesize
Isolamento elettrico conforme a DIN EN 50365 sì
Colore giallo
Tipo di prodotto Casco
Materiale Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 61 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Caratteristiche Supporto per cuffie
Genere Unisex
Categoria di protezione II
Peso totale 420 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9736130
EAN / GTIN 4031101991269
Codice del produttore 9736130
Numero-L L01660 1601
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

La perfetta coordinazione tra protezione (protection) e dinamica (dynamic) il nostro nuovo uvex pronamic alpine non la offre solo nel nome del prodotto. Un chiaro obiettivo di sviluppo era l'integrazione ad accoppiamento di forma di tutti gli elementi funzionali (aerazione, sistema di sicurezza Mips) nel design dell'elmetto. Inoltre, il comfort era estremamente importante per noi, affinché i nostri clienti potessero regolare l'elmetto in modo ottimale in base alla geometria della testa.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Supporti Euroslot (30 mm) sul lato per il fissaggio di cuffie per le orecchie
  • Quattro ganci di fissaggio per il montaggio di lampade frontali o occhiali a visiera
  • Altri elementi per il montaggio della nostra vasta gamma di accessori
  • Cinghia per il mento a forcella EN 12492 (cod. n. art. 9790351) inclusa nella dotazione standard
  • Cinghia sottogola a forcella versione EN 397 (cod. n. art. 9790021) disponibile separatamente come accessorio
  • Set igienico sostituibile 9790350
  • Intervallo di taglie ideale: da 51 a 63 cm

Caratteristiche di comfort

  • Dotazione interna regolabile in modo versatile, compreso un sistema di rotazione continua
  • La scocca interna in EPS garantisce una vestibilità ottimale e il massimo comfort

Caratteristiche di sicurezza

  • Norma EN 397 sui caschi di protezione industriale Basse temperature (-30 °C) Elevata rigidità laterale (LD – deformazione laterale) Metallo fuso (MM)
  • EN 50365 Caschi con isolamento elettrico
  • EN 12492 Norma relativa ai caschi da alpinismo, esclusa la ventilazione (4.1.4)