Zestaw uziemiający, Przycisk przyłączeniowy: 10,3mm

Nr art.: 972815 10,3
Cena za 1 sztuka (PLN 55,36 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Przycisk przyłączeniowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie
Typ kabla Kabel spiralny
Długość kabla 2,4 m
Materiał płótno
Zapięcie przycisk
Liczba 2
Średnica 4 mm; 10,3 mm
Rodzaj produktu Zestaw uziemienia osobistego
Typ przyłącza przycisk; przycisk
Uziemienie personelu pierwotny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972815 10,3
EAN / GTIN 4057989604091
Numer producenta C-193 137V
Producent/osoba odpowiedzialna BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw zawiera: 1× niebieski, tekstylny pasek uziemiający z regulacją, zatrzaskiem 4,0 mm, jak nr 972802 wielk. B.
Przewód spiralny z przyciskiem 4,0 i 10,3 mm.