Uzemňovací sada, Spojovací patentní knoflík: 10,3mm

Artiklové číslo: 972815 10,3
Cena za 1 ks (CZK 249,58 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Spojovací patentní knoflík (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá
Typ kabelu Spirálový kabel
Délka kabelu 2,4 m
Materiál tkanina
Uzávěr Stiskněte tlačítko
Počet 2
Průměr 4 mm; 10,3 mm
Druh produktu Sada pro uzemnění osob
Typ přípojky druk; druk
Uzemnění osob primární

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972815 10,3
EAN / GTIN 4057989604091
Číslo výrobce C-193 137V
Výrobce/odpovědná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Sada obsahuje: 1× textilní uzemňovací náramek modrý, nastavitelný, patentní knoflík 4,0 mm, č. 972802 vel. B.
Spirálový kabel s patentním knoflíkem 4,0 a 10,3 mm.