Garnitura za ozemljevanje 10,3 mm

Št. art.: 972815 10,3
(10,42 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Kontaktni priključek za gumb (1) Priključek za ozemljilno zapestnico ⌀ 4,0 mm
Kontaktni priključek za gumb (2) Priključek za spiralni kabel ⌀ 10,3 mm
Ozemljitev oseb primarna
Tip kabla spiralni
Dolžina kabla 2,4 m
Vrsta izdelka Ozemljitev oseb

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972815 10,3
EAN/GTIN 4057989604091
Številka proizvajalca C-193 137V

Opis

Izvedba:

Garnitura vsebuje: 1× tekstilna ozemljilna zapestnica modra, nastavljiva, pritisni gumb 4,0 mm, št. 972802 vel. B.
Spiralni kabel s pritisnim gumbom 4,0 in 10,3 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli