Spiralny kabel uziemiający, Przycisk przyłączeniowy: 10,3mm

Nr art.: 972811 10,3
Cena za 1 Sztuka (PLN 34,29 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Przycisk przyłączeniowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
długość 2 400 mm
zacisk styku przycisku (1) Przyłącze bransolety uziemiającej ⌀ 4,0 mm
zacisk styku przycisku (2) Przyłącze kabla spiralnego ⌀ 10,3 mm
do zastosowań międzynarodowych tak
Uziemienie osobiste pierwotny
typ kabla spiralny
Rodzaj produktu Kabel uziemiający

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972811 10,3
EAN / GTIN 4057989010274
Numer producenta C-191 086
Producent/osoba odpowiedzialna BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo wysoka elastyczność i dobre właściwości zwijania. W obszarze przejściowym wielokrotne odciążenie. Długość po rozciągnięciu: 2,4 m, od strony nadgarstka osobisty rezystor ochronny 1 MΩ (pozycja oznaczona). Z przyciskiem 4,0 mm do bransolety uziemiającej (kompatybilność międzynarodowa) i przyciskiem 10,3 mm do połączenia z masą. Bardzo mała masa gwarantuje komfort noszenia.