Câble spiralé de mise à la terre, Connexion bouton-pression: 10,3mm

Réf.: 972811 10,3
Prix par 1 unité (7,21 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Connexion bouton-pression (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Longueur de câble 2,4 m
Exécution câble câble spiralé
Pour usage international oui
Type de produit câble non spécifié

Identification et classification

Référence article 972811 10,3
EAN / GTIN 4057989010274
Réf. fabricant C-191 086
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Très grande élasticité et bon pouvoir de rappel. Décharge de traction multiple dans la zone de transition. Longueur étirée: 2,4 m, côté poignet avec résistance de protection des personnes 1 MΩ (position identifiée). Avec bouton-pression de 4,0 mm pour le bracelet antistatique (compatibilité internationale) et bouton-pression de 10,3 mm pour la connexion de masse. Très léger pour un confort agréable.