Jordingsspiralkabel 10,3 mm

Art.-nr.: 972811 10,3
(DKK 55,84 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Længde 2.400 mm
Kontakttilslutning, trykknap (1) Jordingsarmbånd, tilslutning ⌀ 4,0 mm
Kontakttilslutning, trykknap (2) Spiralkabeltilslutning ⌀ 10,3 mm
egnet til international anvendelse ja
Personjording primær
Kabeltype spiral
Produkttype Jordingskabel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972811 10,3
EAN/GTIN 4057989010274
Producentnummer C-191 086

Betegnelse

Udførelse:

Meget høj elasticitet og god tilbagestillingsevne. Trækaflastet flere steder i overgangsområdet. Strakt længde: 2,4 m, mod håndleddet udstyret med en 1 MΩ-personbeskyttelsesmodstand (position markeret). Udstyret med en 4,0 mm trykknap til jordingsarmbånd (internationalt kompatibel) og en 10,3 mm trykknap til steltilslutningen. Meget lav vægt giver en behagelig brugerkomfort.